PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6シールドパッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
12
注文コード
56145933
品番
STP6X12MBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途
カテゴリ6A/6シールドパッチコード。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
12
ケーブル外径(Φmm)
6.1
色
黒
コネクタ
RJ45
結線方式
T568B
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26AWG
トラスコ品番
818-0457
材質
プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)
766
使用温度範囲(℃)
-10~60
ケーブル
スタンダード
被覆外径(mm)
(外被覆)6.3
線心数
4P
結線
T568B