曜日別特売
STP6X15MGR カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 56145985

カテゴリ6シールドパッチコード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)15注文コード56145985品番STP6X15MGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。

用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。規格CAT6ケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6.1コネクタRJ45結線方式T568B構造より線(撚線)使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])26AWGトラスコ品番818-0462材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)653使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード被覆外径(mm)(外被覆)6.3線心数4P結線T568B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする