PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
56146877
品番
T100N-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
チューブ外径(Φmm)
25.4
チューブ内径(Φmm)
23.1
厚さ(mm)
1.1
最大結束径(Φmm)
76.2
材質
ナイロン66
仕様
UL94V-2
使用温度範囲(℃)
-40〜65
使用場所
屋内
色
ナチュラル
長さ(m)
30.48
範囲(mm)
25.4〜Φ76.2
用途
ケーブルなどの保護、摩耗防止。
トラスコ品番
731-1508
質量(kg)
4
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません