T25FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146904 T25FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146904 T25FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146904 T25FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146904 T25FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146904

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56146904 品番 T25FR-C20Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。
取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。
隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。

チューブ外径(Φmm)6.4 チューブ内径(Φmm)4.3 ピッチ(mm)9.5 厚さ(mm)1 材質難燃性ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20〜75 使用場所屋内 用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。 トラスコ品番818-0549 質量(g)862

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする