※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56147008
品番
TJF-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
色
黒
材質
ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅
用途
ハーネスのT分岐。
トラスコ品番
825-7382
高さ(mm)
35.1
質量(g)
100
寸法(Φmm)
(ケーブル保持部分)28.4
固定方法
ネジ打ち込み
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56147008
TJF-X
70387574
TJF-X
ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(50個)
¥
129,800
税込
¥
142,780
内容量に違いがあります。