タイマウント PEEK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56147053 品番TM2S8-C71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。
あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。
放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。

薄茶 材質ポリエーテルエーテルケトン 用途結束バンドの固定。 トラスコ品番496-2966 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-60〜260 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内用 使用ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする