※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
接着固定用タイマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
トラスコ品番
818-0570
注文コード
56147062
品番
TM3A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
818-0570
高さ(mm)
9.5
質量(g)
195
縦(mm)
22.2
横(mm)
15.7
適合バンド幅(mm)
2.3〜7.6
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56147062
TM3A-C
70387626
TM3A-C
接着固定用タイマウント
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
内容量に違いがあります。