金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 56147078 品番 TM3S10-C186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。
結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。
耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。

ダークブルー 材質ポリプロピレン(PP) 用途結束バンドの固定。 トラスコ品番496-2974 高さ(mm)9.5 質量(g)181 使用温度範囲(℃)-60〜115 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3〜7.6 使用場所屋内用 使用ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする