※使用例

タイマウント PEEK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56147087 品番TM3S10-C69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。

材質難燃性ナイロン66 用途結束バンドの固定。 トラスコ品番825-7385 高さ(mm)9.5 質量(g)168 使用温度範囲(℃)-40〜100 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3〜7.6 使用場所屋内 使用ねじM5ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする