※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
固定方法
M5ネジ
トラスコ品番
825-7386
注文コード
56147114
品番
TMEH-S10-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
固定方法・トラスコ品番・使用ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
825-7386
高さ(mm)
15.5
質量(g)
508
穴径(Φmm)
5.1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
41.1
横(mm)
18.3
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
3.6〜12.7
使用場所
屋内外