曜日別特売
TMEH-S25-C0 タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56147157

※使用例

タイマウント 耐候性黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1袋固定方法M6ねじトラスコ品番818-0571注文コード56147157品番TMEH-S25-C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。

用途
結束バンドの固定。
材質耐候性ナイロン66トラスコ品番818-0571高さ(mm)15.5質量(g)503穴径(Φmm)6.6使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)41.1横(mm)18.3固定方法M6ねじ適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする