スタッドタイマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 使用温度範囲(℃)-60〜85 トラスコ品番825-7387 注文コード56147193 品番TMSTHS10-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用温度範囲・トラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。

材質耐候性ナイロン66 用途ボルトへの束線の固定。 トラスコ品番825-7387 幅(mm)15.2 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60〜85 縦(mm)27.9 横(mm)50.5 固定方法M10ボルト 適合バンド幅(mm)2.3〜8.9 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする