スタッドタイマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 使用温度範囲(℃)-60〜85 トラスコ品番818-0574 注文コード56147218 品番TMSTLHS8-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は使用温度範囲・トラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。

材質耐候性ナイロン66 用途ボルトへの束線の固定。 トラスコ品番818-0574 幅(mm)12.2 質量(g)494 使用温度範囲(℃)-60〜85 縦(mm)24.1 横(mm)31.8 固定方法M8ボルト 適合バンド幅(mm)2.3〜7.6 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする