PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スタッドタイマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
使用温度範囲(℃)
-60〜85
トラスコ品番
818-0575
注文コード
56147227
品番
TMSTLHS8-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲・トラスコ品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
ボルトへの束線の固定。
トラスコ品番
818-0575
幅(mm)
12.2
質量(g)
907
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
24.1
横(mm)
31.8
固定方法
M8ボルト
適合バンド幅(mm)
2.3〜7.6
使用場所
屋内外