PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
配線ダクト用リベット打ち込み工具
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56147236
品番
TNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
材質
アルミアセタール
用途
リベットの取付。
トラスコ品番
825-7388
長さ(mm)
2350
質量(g)
154
寸法(Φmm)
(ノブ)47