※使用例

固定具 タイプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 トラスコ品番825-7389 固定方法M5ネジ 注文コード56147245 品番TP2-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番・固定方法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。

ナチュラル 材質ナイロン66 用途結束バンドの固定。 トラスコ品番825-7389 厚さ(mm)3.2 質量(g)181 使用温度範囲(℃)-60〜85 縦(mm)12.7 横(mm)50.3 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56147245 TP2-C 70387714 TP2-C 固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット) 固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000個) 109,800 税込120,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする