※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
固定具 タイプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
1袋
1袋(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56147263
品番
TP4H-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途
結束バンドの固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
818-0577
厚さ(mm)
5.2
質量(g)
540
使用温度範囲(℃)
-60~85
縦(mm)
15.7
横(mm)
78.23
固定方法
M6ねじ
適合バンド幅(mm)
2.3~8.9
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56147263
TP4H-C
70387723
TP4H-C
固定具 タイプレート
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
96,980
税込
¥
106,678
内容量に違いがあります。