ウルトラシンチ UGCTCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56147306 品番 UGCTC3S-X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。

材質表:ナイロン裏:ナイロン 長さ(mm)305 最大結束径(Φmm)76 用途電線、ケーブル固定、結束。 仕様ねじ止め用のハト目が束線の内側になります。 トラスコ品番818-0578 幅(mm)21.6 厚さ(mm)2.5 質量(g)44 引張強度(N)222 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする