PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ5EUTPパッチコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
注文コード
56150036
品番
UTPCH1MBUY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
1
ケーブル外径(Φmm)
5.5
色
青
結線方式
T568A
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26AWG
トラスコ品番
818-0740
材質
ニッケル下地金メッキ
質量(g)
-
使用温度範囲(℃)
-10~60
ケーブル
スタンダード
線心数
4P
結線
T568A