曜日別特売

カテゴリ5EUTPパッチコード

カテゴリ5EUTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56149975UTPCH10MY1本CAT5e105.5オフホワイトT568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
2,890
3,179(税込)
9日以内出荷
返品不可
56150036UTPCH1MBUY1本CAT5e15.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150072UTPCH1MRDY1本CAT5e15.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,390
1,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150097UTPCH1MY1本CAT5e15.5オフホワイトT568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,390
1,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150106UTPCH1MYLY1本CAT5e15.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150194UTPCH2MBUY1本CAT5e25.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150246UTPCH2MVLY1本CAT5e25.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,490
1,639(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150282UTPCH3MBUY1本CAT5e35.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150325UTPCH3MRDY1本CAT5e35.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150334UTPCH3MVLY1本CAT5e35.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150343UTPCH3MY1本CAT5e35.5オフホワイトT568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150352UTPCH3MYLY1本CAT5e35.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150404UTPCH5MBUY1本CAT5e55.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150447UTPCH5MRDY1本CAT5e55.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150456UTPCH5MVLY1本CAT5e55.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,890
2,079(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56150465UTPCH5MY1本CAT5e55.5オフホワイトT568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
返品不可
72605804UTPCH1MBLY1箱(10本)CAT5e1-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
72605813UTPCH1MGRY1箱(10本)CAT5e1-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
72605829UTPCH1MGYY1箱(10本)CAT5e1-グレーT568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
72605838UTPCH1MORY1箱(10本)CAT5e1-オレンジT568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
72605969UTPCH2MGRY1箱(10本)CAT5e2-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
72605978UTPCH2MGYY1箱(10本)CAT5e2-グレーT568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
72605987UTPCH2MORY1箱(10本)CAT5e2-オレンジT568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606075UTPCH3MBLY1箱(10本)CAT5e2-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606084UTPCH3MGRY1箱(10本)CAT5e3-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606093UTPCH3MGYY1箱(10本)CAT5e3-グレーT568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606109UTPCH3MORY1箱(10本)CAT5e3-オレンジT568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606197UTPCH4MBUY1箱(10本)CAT5e3-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606206UTPCH4MGRY1箱(10本)CAT5e4-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606215UTPCH4MRDY1箱(10本)CAT5e4-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606224UTPCH5MBLY1箱(10本)CAT5e4-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606233UTPCH5MGRY1箱(10本)CAT5e5-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606249UTPCH5MGYY1箱(10本)CAT5e5-グレーT568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606258UTPCH5MORY1箱(10本)CAT5e5-オレンジT568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
72606267UTPCH5MYLY1箱(10本)CAT5e5-T568A結線(対構造)導体より心線屋内AWG24 4対
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56150237UTPCH2MRDY1本CAT5e25.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,490
1,639(税込)
欠品中
返品不可
56150264UTPCH2MYLY1本CAT5e25.5T568Aより線(撚線)屋内26AWG
オープン
1,490
1,639(税込)
欠品中
返品不可
70388597UTPCH1MBLY1箱(100本)-1--(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388606UTPCH1MGRY1箱(100本)-1--(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388615UTPCH1MGYY1箱(100本)-1-グレー-(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388624UTPCH1MORY1箱(100本)-1-オレンジ-(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388755UTPCH2MGRY1箱(100本)-2--(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388764UTPCH2MGYY1箱(100本)-2-グレー-(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388773UTPCH2MORY1箱(100本)-2-オレンジ-(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388868UTPCH3MBLY1箱(100本)-2--(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388877UTPCH3MGRY1箱(100本)-3--(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388886UTPCH3MGYY1箱(100本)-3-グレー-(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388895UTPCH3MORY1箱(100本)-3-オレンジ-(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388983UTPCH4MBUY1箱(100本)-3--(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388999UTPCH4MGRY1箱(100本)-4--(対構造)導体より心線屋内-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70388597UTPCH1MBLY72605804UTPCH1MBLYUTPCH1MBLY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605804カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります。
70388606UTPCH1MGRY72605813UTPCH1MGRYUTPCH1MGRY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605813カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります。
70388615UTPCH1MGYY72605829UTPCH1MGYYUTPCH1MGYY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605829カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります。
70388624UTPCH1MORY72605838UTPCH1MORYUTPCH1MORY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605838カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります。
70388755UTPCH2MGRY72605969UTPCH2MGRYUTPCH2MGRY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605969カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります。
70388764UTPCH2MGYY72605978UTPCH2MGYYUTPCH2MGYY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605978カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります。
70388773UTPCH2MORY72605987UTPCH2MORYUTPCH2MORY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605987カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります。
70388868UTPCH3MBLY72606075UTPCH3MBLYUTPCH3MBLY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72606075カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります。
70388877UTPCH3MGRY72606084UTPCH3MGRYUTPCH3MGRY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72606084カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります。
70388886UTPCH3MGYY72606093UTPCH3MGYYUTPCH3MGYY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72606093カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります。
70388895UTPCH3MORY72606109UTPCH3MORYUTPCH3MORY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72606109カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります。
70388983UTPCH4MBUY72606197UTPCH4MBUYUTPCH4MBUY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72606197カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
21,980
税込24,178
内容量に違いがあります。
70388999UTPCH4MGRY72606206UTPCH4MGRYUTPCH4MGRY カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72606206カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
21,980
税込24,178
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする