PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6UTPパッチコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
3
注文コード
56151567
品番
UTPSP3MY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
3
ケーブル外径(Φmm)
6
色
オフホワイト
結線方式
T568B
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24AWG
材質
ニッケル下地金メッキ
質量(g)
155
使用温度範囲(℃)
-10~60
ケーブル
スタンダード
線心数
4P
結線
T568B