PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 配線器具その他関連用品
PANDUIT(パンドウイット)の 通信・映像関連
12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56152057
品番
WB89D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
用途
12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。
トラスコ品番
814-6593
材質
合成樹脂ポリカーボネート
色
白
質量(g)
113
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
(取付時)87.1
使用温度範囲
-10〜60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×85.7×38.1