※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56152066
品番
WEH-E8-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
色
黒
材質
アセタール
用途
ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。
トラスコ品番
731-6020
高さ(mm)
31
質量(g)
272
使用温度範囲(℃)
-40〜90
縦(mm)
9.4
横(mm)
19.6
ケーブル
0.08〜1.25
使用場所
屋内
使用ねじ
M4