※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56152127 品番JOQ3BH600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。
Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。
ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。

種類CAT6 用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 仕様AWG22〜26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8106 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10〜60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08〜8.38まで 設置場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする