B型投薬瓶(未滅菌)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 56152163 品番 101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。

容量(mL)30 目盛間隔1日3回(2日分、3日分、4日分、5日分、7日分)、1日4回(2日分、4日分) 胴径×全高(Φmm×mm)36×80 色(本体)半透明 材質(本体)PP 口内径(Φmm)16.3 材質(キャップ)PE 色(キャップ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46750514
2021-03-31
用途:
シャンプーつくり
卸売・小売業

サイズは良いのですが、メモリが見づらく説明が欲しいです。

1人が参考にしています
2020-07-06
用途:
燃料添加剤の持ち運びに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのガソリン添加剤を持ち歩くために買ってみました。
液漏れや本体の劣化も無く、目盛りもハッキリ見えるので便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
46750523
2019-03-22
用途:
カクテルの材料持ち運び用
教育・研究機関

150cc と 60cc の2サイズ購入しました。軽いし、安いので旅行用に便利です。軽いので荷物にならないから持って帰るとは思いますが、飲み終わったら捨ててもそれほど惜しくありません。

2人が参考にしています
対象商品:
46750541
2019-03-21
用途:
酒類の持ち運び
教育・研究機関

旅行先でカクテルを作りたいと思い、酒類を数種類持ち運ぶにはどうしたらよいかを検討した結果、これにたどり着きました。 こういうものはどこで入手したらよいのかわからず、いろいろ探した結果、諦めかけたころに、モノタロウで売っているということがわかり、感謝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
46750584
2017-03-18
用途:
材料の小分けに使用します。
サービス業

油脂の小分けに使用するために購入。ポトルのサイズが変わっても口の大きさは同じなので、イメージと少し違いました。が、安価なので助かります。

対象商品:
56152197
2017-04-10
用途:
分析用塗料の小分け
製造業

値段は安くていい。口が細すぎる(口が広い方が移しやすい)。

対象商品:
46750593
2015-08-06
用途:
薬品をいれる
医療・福祉・介護関連業

褐色瓶で使いやすいものを探していました。目盛りもわかりやすく、少量で購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする