吉川化成
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×1200型・深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
56152486
品番
1200SDJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンに最適の大容量タイプ
開口寸法(mm)
1205×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚
材質(本体)
ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)
1215×616×高さ463
容量(L)
約220(約220kg)
適合板厚(mm)
15
枠の色
シルバー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません