MY3B32-525-M9NL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-5 SMC 56174255

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)525 注文コード56174255 品番MY3B32-525-M9NL
参考基準価格(税別)¥57,480 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はストローク39種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)525 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする