オリエンタルモーター
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
注文コード
56174878
品番
EZS3R-E070-ARMS-2
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・ドライバ種類
など
1568
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EZS
スライダサイズ(mm)
幅54×高さ50
モーター取付方向
右折返し
リード(mm)
6
ストローク(mm)
700
モーター
AR
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
三相200-230
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
2