MY3B32-950 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9 SMC 56175323

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)950 注文コード56175323 品番MY3B32-950
参考基準価格(税別)¥59,130 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はストローク13種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)950 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする