曜日別特売

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ドライバ種類パルス列入力タイプ注文コード56178186品番EZS3R-E045-ARAA-3
参考基準価格(税別)¥108,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅54×高さ50モーター取付方向右折返しリード(mm)6ストローク(mm)450モーターAR形状片軸シャフト電源(V)単相100-120ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする