EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ドライバ種類パルス列入力タイプ注文コード56181695品番EZS3R-E010-ARMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,400
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅54×高さ50モーター取付方向右折返しリード(mm)6ストローク(mm)100モーターAR形状電磁ブレーキ付電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56181695EZS3R-E010-ARMK55996107EZSM3RE010ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする