曜日別特売
KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762

 

KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762
KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762
KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762
KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762
KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762
KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762
KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762
KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762
KU90520C06S6 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520 空調服 56182762

空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90520

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード56182762品番KU90520C06S6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。
軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
ヘルメットの上からもかぶる事が出来る大きさのフードは襟元に収納可能です。裾周りは引き紐によってお好みのサイズに調整可能です。
※公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会 JIDAデザインミュージアムセレクションVol.21 選定商品

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみサイズ4Lシルバー胸囲(cm)138混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン肩幅(cm)55袖丈(cm)60着丈(cm)73機能透湿/撥水/紫外線カット裾廻り(cm)130アズワン品番64-8586-87生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
※サイズ表記:「XL」と「3L」が混在しますがサイズはどちらも同じものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする