空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード56182848 品番KU9054FC06S2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。

セット内容服のみ サイズM シルバー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)116 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 機能透湿/撥水/紫外線カット 裾廻り(cm)77〜107 アズワン品番64-5221-27 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※FK0002(空調服(R) フルハーネス対応休止フック)付。
※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7〜8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする