空調服(R) 長袖ブルゾン KU90600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56182963 品番 KU90600C14S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900

表地に耐久性に優れた綿厚手生地を使用し、引き裂きや摩擦、熱に強く、ハードなワークシーンでも大活躍。
裏地にポリエステル生地を採用し、高い冷却効果を実現しました。

セット内容服のみ サイズM ダークブルー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)116 混率(%)表面/綿100厚生地、裏面/ポリエステル、◎面ファスナー 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 裾廻り(cm)77〜107
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする