空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90670

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56183033 品番 KU90670C06S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500

蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。
山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。

セット内容服のみ サイズL シルバー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)120 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 機能透湿/撥水/紫外線カット 裾廻り(cm)82〜112 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※この空調服(R) は蜂に刺されにくいように、さまざまな工夫を取り入れておりますが、効果は絶対的なものではありません。蜂に対しては十分ご注意のうえご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする