空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56183164 品番 KU90720C06S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

空気漏れが少なく、優れた撥水性と透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外でも温度上昇を抑えて赤外線をカットするチタンコーティング加工を生地裏に採用しました。
直射日光にさらされる環境に最適の一枚です。

セット内容服のみ サイズ2L シルバー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)124 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 機能透湿/撥水/紫外線カット/赤外線カット/チタンコーティング 裾廻り(cm)87〜117 アズワン品番64-8586-13 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取扱には次の点をご注意ください。【洗濯時のご注意】■ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。■つけ置きや手洗いはお避け下さい。■弱アルカリ性洗剤をご使用ください。■漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。■タンブラー乾燥はしないでください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする