空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 長袖 空調ウェア・服
空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56183453
品番
KU90810C06S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。屋外での使用にもおすすめな、ソフトな肌ざわりの撥水性・透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を採用しました。
セット内容
服のみ
サイズ
L
色
シルバー
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
胸囲(cm)
120
混率(%)
エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
着丈(cm)
64
機能
透湿/撥水/紫外線カット
裾廻り(cm)
82〜112
裄丈(cm)
82
生地
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。