空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56183523 品番 KU90810C07S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。屋外での使用にもおすすめな、ソフトな肌ざわりの撥水性・透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を採用しました。

セット内容服のみ サイズ2L モスグリーン 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)124 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 着丈(cm)66 機能透湿/撥水/紫外線カット 裾廻り(cm)87〜117 裄丈(cm)85 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする