曜日別特売
KU91400C69S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183934

 

KU91400C69S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183934
KU91400C69S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183934
KU91400C69S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183934
KU91400C69S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183934
KU91400C69S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183934
KU91400C69S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183934
KU91400C69S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183934
KU91400C69S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183934

空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400

(6件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
チャコール
内容量1着注文コード56183934品番KU91400C69S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。
タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。

用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみサイズLチャコール胸囲(cm)120混率(%)コットンブロード(綿100)、◎金属ボタン肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66裾廻り(cm)82~112
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56183925
2022-07-11
用途: 金属製品溶接組立て
製造業

類似の作業服は数多くありますが、綿100%の素材の物は少なく、仮付け溶接時に
着用しても問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 56183837
2020-07-07
用途: 空調機の設置工事
建設業・工事業

ガス溶接をしますので綿が良いのです。涼しいですし。シワになりやすいのが難点かも。

1が参考にしています
対象商品 : 56183812
2019-08-25
用途: 製品の集荷作業時
製造業

薄くて風が背中側から抜けて快適。できれば保冷剤を入れれポケットが有ると良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 56183812
2018-08-13
用途: 作業用
建設業・工事業

生地が程好い厚みで丈夫です。
購入してから毎日着てます。

2が参考にしています
対象商品 : 56183934
2017-07-15
用途: 室外作業時
卸売・小売業

頼まれて発注しました。使用している本人は大変満足している様です。

対象商品 : 56183837
2017-08-06
用途: 設備工事
建設業・工事業

以前購入したものと同様です
店頭には無かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする