空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU91410

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56184004 品番 KU91410C06S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500

フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。
吸湿性がよく、着心地・肌触り抜群の綿100%を使用。

セット内容服のみ サイズ2L シルバー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)124 混率(%)コットンブロード(綿100)、◎金属ボタン 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 裾廻り(cm)87〜117
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-24
用途:
空調工事作業時
株式会社寅和工業 様 (建設業・工事業)

ヘルメット部のフードが小さ、ヘルメットにフードを被せると、ヘルメットで押し上げられ頭頂部だけで空調服を支える為に首にすごく負担がかかります。フード部を切り飛ばすか違う商品を買うか思案致しましたが、ヘッドライトで後頭部分でフードを止め首に圧がかからないように使ってます。
まともに使うとすぐ首が痛くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする