空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 長袖 空調ウェア・服
空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
シルバー
注文コード
56184196
品番
KU91710C06S5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8118 帯電防止規格適合品。生地に導電性繊維を入れ、衣服に帯電しにくい仕様で精密機器工場での誤作動・静電破壊対策、塗装など、静電気を嫌う現場向けです。
セット内容
服のみ
サイズ
3L
色
シルバー
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
胸囲(cm)
132
混率(%)
高密度ブロード(ポリエステル80・綿20)、◎プラスチックドットボタン
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
機能
帯電防止素材/消臭機能
裾廻り(cm)
92〜122
アズワン品番
64-8587-03
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。