空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56184223 品番 KU91710C14S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,250
販売価格(税別)
7,500

JIS T 8118 帯電防止規格適合品。生地に導電性繊維を入れ、衣服に帯電しにくい仕様で精密機器工場での誤作動・静電破壊対策、塗装など、静電気を嫌う現場向けです。

セット内容服のみ サイズM ダークブルー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)116 混率(%)高密度ブロード(ポリエステル80・綿20)、◎プラスチックドットボタン 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 機能帯電防止素材/消臭機能 裾廻り(cm)77〜107 アズワン品番64-8587-06
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする