空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56184302
品番
KU91720C04S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
物流・運送業や軽作業まで幅広く対応する半袖タイプ。手元の風が作業に影響する方向けにもおススメです。
ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにも活躍します。
セット内容
服のみ
サイズ
2L
色
ブルー
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン
着丈(cm)
75
機能
遮熱/撥水/紫外線カット
裾廻り(cm)
124
裄丈(cm)
54
アズワン品番
64-5221-95
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。