KU91720C04S6 空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720 空調服 56184327 KU91720C04S6 空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720 空調服 56184327 KU91720C04S6 空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720 空調服 56184327 KU91720C04S6 空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720 空調服 56184327 KU91720C04S6 空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720 空調服 56184327 KU91720C04S6 空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720 空調服 56184327

空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56184327 品番 KU91720C04S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

物流・運送業や軽作業まで幅広く対応する半袖タイプ。手元の風が作業に影響する方向けにもおススメです。
ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにも活躍します。

セット内容服のみ サイズ4L ブルー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン 着丈(cm)77 機能遮熱/撥水/紫外線カット 裾廻り(cm)140 裄丈(cm)56.5 アズワン品番64-5221-97
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする