空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56184476 品番 KU91720C30S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

物流・運送業や軽作業まで幅広く対応する半袖タイプ。手元の風が作業に影響する方向けにもおススメです。
ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにも活躍します。

セット内容服のみ サイズL オレンジ 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン 着丈(cm)73 機能遮熱/撥水/紫外線カット 裾廻り(cm)120 裄丈(cm)52.5 アズワン品番64-5222-13
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする