空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56184528 品番 KU91730C24S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

綿100%生地に難燃加工を施したプロバンコットン繊維を採用しました。
耐洗濯性に優れ、洗濯後も難燃性が持続します。

セット内容服のみ サイズM ライトブルー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)116 混率(%)綿100(プロバン加工)、◎面ファスナー 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 機能難燃 裾廻り(cm)77〜107 アズワン品番64-5222-18 生地<プロバン(R) >自己消火性があります。燃焼時に炭化するので、繊維が溶けません。着火したとき生地を炭化させ、燃え広がるのを防ぎます。燃焼時、収縮による穴が開きにくく溶融しません。LOI値28〜32で、高い難燃性があります。
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。※燃焼時の特有の臭いは、注意喚起のため配合している香り成分であり、防炎協会毒性審査コードをクリアしています。(1B-4)
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする