※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
プラスチック・発泡体用両面接着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(56巻)
テープ幅(mm)
15
注文コード
56184862
品番
TW-Y01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。
ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
主な用途
プラスチック用
用途
プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
粘着力(N/20mm)
15.2
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。