※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック・発泡体用両面接着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) テープ幅(mm)35 注文コード56184932 品番TW-Y01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。
ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。

テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.17 主な用途プラスチック用 用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。 粘着力(N/20mm)15.2 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56184932 TW-Y01 62801439 TW-Y01 画像準備中 プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工 1箱(32巻) 65,980 税込72,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする