EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ注文コード56185064品番EZS3R-D050-ARMCD-3
参考基準価格(税別)¥129,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅54×高さ50モーター取付方向右折返しリード(mm)12ストローク(mm)500モーターAR形状電磁ブレーキ付電源(V)単相200-240ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプケーブル長(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする