日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの 両面テープ
日東電工ベースマテリアルの 両面テープ一般用途用
一般用両面テープ ND-2330S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(28巻)
注文コード
56185264
品番
ND-2330S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
初期粘着性に優れています。
高温特性に優れています。
コストパフォーマンスのあるテープです。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
主な用途
一般用
用途
POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。
引張強度(N/20mm)
15.0
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ